曜日別特売
FL32SW.25 ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス) 68039291

ライフライン 32W形

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
光色白色
電球の種類蛍光ランプ
内容量1箱(25本)注文コード68039291品番FL32SW.25
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
種別32W形質量(g)182種類直管蛍光灯電流(A)0.435管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形全光束(Lm)2090定格ランプ電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P光色白色電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68039291
2022-06-28
用途: 看板照明
サービス業

特段問題なし。このご時世に、この価格はありがたい。

対象商品 : 68039282
2014-07-31
用途: 蛍光灯交換

なかなか手に入らない商品が安くて速いのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする