MGPA16-100AZ-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMC 68042949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード68042949品番MGPA16-100AZ-XC8
参考基準価格(税別)¥37,730販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
作動方式複動オートスイッチ追記号-リード線(m)-ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0~10)ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュタイプ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC8) 押出し調整形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする