MGPA16-40AZ-M9BWZ-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMC 68043186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード68043186品番MGPA16-40AZ-M9BWZ-XC8
参考基準価格(税別)¥41,090販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付リード線(m)(Z) 5ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0~10)ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュタイプ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 押出し調整形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする