正面1

MS741-92-7L パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044289 MS741-92-7L パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044289 MS741-92-7L パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044289 MS741-92-7L パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044289 MS741-92-7L パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044289 MS741-92-7L パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044289

パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68044289 品番 MS741-92-7L
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電 ネイビー サイズ7L 混率(%)ポリエステル100 素材ストレッチ二重織ドビー 裾上げ裾上げ済み 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする