正面1

MB001-00-6L パンツ 兼用 黒 住商モンブラン 68045235 MB001-00-6L パンツ 兼用 黒 住商モンブラン 68045235 MB001-00-6L パンツ 兼用 黒 住商モンブラン 68045235 MB001-00-6L パンツ 兼用 黒 住商モンブラン 68045235 MB001-00-6L パンツ 兼用 黒 住商モンブラン 68045235

パンツ 兼用 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68045235 品番 MB001-00-6L
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●(加工・機能)4:制電●(加工・機能)5:退色防止 サイズ6L 混率(%)ポリエステル100 素材タフトロピカル 裾上げ裾上げ済み 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする