Thomas & Betts ケーブルタイガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ケーブル結束許容度:4.8 → 7.6mm●結束バンド取り付け工具. これは人間工学に基づいて設計され、張力調整と自動切断機能を備えた工具です。あらゆる種類のプラスチック製結束バンドを効率的に取り付けるため、様々な産業や建築用途に適しています。. 結束バンドの切断面をヘッドに合わせる 360°回転ノーズにより、どのような位置でも工具を使用可能 張力調整が簡単 優れた張力性能 高ポリマープラスチック製 調整可能なハンドルスパン 張力調整ロック リコイル防止カットオフ機構 注文コード68045479 品番7TAA131790R0000 ERG120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ケーブル結束許容度:4.8 → 7.6mm●結束バンド取り付け工具. これは人間工学に基づいて設計され、張力調整と自動切断機能を備えた工具です。あらゆる種類のプラスチック製結束バンドを効率的に取り付けるため、様々な産業や建築用途に適しています。. 結束バンドの切断面をヘッドに合わせる 360°回転ノーズにより、どのような位置でも工具を使用可能 張力調整が簡単 優れた張力性能 高ポリマープラスチック製 調整可能なハンドルスパン 張力調整ロック リコイル防止カットオフ機構 材質ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする