MERCURY
MERCURYの 電子部品(オンボード)
MERCURYの 受動部品
MERCURYの 受動部品その他関連用品
MERCURY 発振器, 24.576MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68046100
品番
3H32ET-24.576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
仕様
オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
3.2×2.5×1
高さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Mercury H32シリーズ、HCMOS精密許容差オシレータ. 寸法: 3.2 x 2.5 x 1 mm 供給電圧: 1.2 → 5 V 継目の密閉されたセラミックベースクロックオシレータ
出力レベル
HCMOS
出力周波数
24.576MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
最小動作温度(℃)
-40