Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1024700000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68046215 品番1024700000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:WDU 2.5/1.5/ZR 適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、IEC、UKCA シリーズWDU 定格電流(A)32 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 1 入力 2 出力. エンドカバー ; 425-291 425-291 とジャンパバー ; 425-320 を使用します 425-320 を使用します. 1 本のケーブルを 2 本のケーブルに接続できるフィードスルー Terminal です。 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX, IECEx 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする