Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 14極, 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68046224 品番1943930000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ 材質Copper Alloy (Contact), PBT (Insulation) ピッチ(mm)5.08 極数14 シリーズBL 定格電圧(V)400、300(CSA、UL1059) 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする