仕様ケーブルCSA:2.5mm2
適合ATEX、CE、CSA、EAC、GOSTEX、IEC EX
色赤
定格電圧(V)800
AWG30 → 12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時
結線方法スクリュー
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
最大動作温度(℃)120
最小動作温度(℃)-50