ST MICROELECTRONICS
ST MICROELECTRONICSの 電子部品(オンボード)
ST MICROELECTRONICSの 受動部品
ST MICROELECTRONICSの 受動部品その他関連用品
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 353V, P6KE200CA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68046459
品番
P6KE200CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
長さ(mm)
6.75
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-15
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
171
最大クランピング電圧(V)
353
最小ブレークダウン電圧(V)
190
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
11.3
方向性タイプ
双方向
最大動作温度(℃)
175
最小動作温度(℃)
-65