仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応
適合(基準)ATEX - KEMA、CE、CSA。EAC、IECEx - KEMA
色ベージュ
シリーズSAK
定格電圧(V)800
動作温度(℃)-60〜+130
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)4
レベル数シングル
危険区域認証IECEx