LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 工具セット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 両開きタイプ
32pcs工具セット エビちゃん
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68046806
品番
EBI2010A
参考基準価格(税別)
¥49,540
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた基本セット。
全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。
セット内容
ネジアンギラス:NA175
ハイブリッドポンプラ:UU4150
ポンププライヤ:WP250H
ハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XD
ペンチ(樹脂グリップ):ZP175
ラジオペンチ:RP150
強力ニッパー:KN150
トリグリッププライヤ:TG200
コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24
六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10
ハンマー:1LB
ドライバー:(+)2×100、(-)6×100
ツールケース
入組点数
32
トラスコ品番
794-4985
質量(kg)
11
注意
※ラチェットハンドルは付属していません。