HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809

HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 68046809

WET & DRYクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68046809品番HR-HC510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。

付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル長さ(mm)390質量(kg)0.51直径(Φmm)76奥行(mm)130定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mAコード長さ(m)1.6連続使用時間(分)12バッテリーNI-MHバッテリー電圧(V)4.8充電時間(時間)12バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする