HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, TM11APA1-88P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68046940
品番
TM11APA1-88P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ
長さ(mm)
30
幅(mm)
11.7
極数
1
シリーズ
TM11P
ポート数
1
深さ(mm)
12.9
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
EMI保護されたモジュラプラグ確実に保護するための単体シェルとクランプ。静電気の問題を防止するために、プラグのコネクタは、素材のシェルをプラスチック製のフードで覆うことが可能な設計です。
シールド形状
シールド付き
表面処理(コンタクト)
金