ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 受動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 受動部品その他関連用品
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH ディップスイッチ, ピアノ, 8PST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047037
品番
CHP-081TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
ピアノ
接点構成
8PST
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
100
ポジション数
8