ST MICROELECTRONICS
ST MICROELECTRONICSの 電子部品(オンボード)
ST MICROELECTRONICSの 受動部品
ST MICROELECTRONICSの 受動部品その他関連用品
STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047046
品番
TIP125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
仕様
最大連続コレクタ電流:0.2083333333
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタカットオフ電流(mA)
0.2
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
4
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
60
トランジスタ構成
シングル
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
1000
最大動作温度(℃)
150