HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose D-subコネクタ, 24極, オス, ケーブルマウント, P-1624BA(09)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68047089
品番
P-1624BA(09)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)
37
幅(mm)
37
ピッチ(mm)
2.5
極数
24
シリーズ
1600
定格電圧(V)
300ac
定格電流(A)
3
深さ(mm)
13
材質(ハウジング)
DAP
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
70
接続方向
ストレート