ニデックコンポーネンツ
Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68047204
品番
S-1010A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
材質(コンタクト)
銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
300V ac
動作温度範囲(℃)
-40 → +85
パッケージ
DIP
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
100@ 5 V dc
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
ポジション数
16