仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート