LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
68047524
品番
NA412EB
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット径(Φmm)
3.2
適正かしめ板厚MIN(mm)
15.9
適正かしめ板厚MAX(mm)
19.1
材質
オールアルミ
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
791-4512
質量(kg)
0.26
下穴径(Φmm)
3.3〜3.4
リベット長さ(mm)
23
ツバ径(Φmm)
6.4
引張強度(kN)
0.97
せん断強度(KN)
0.74