LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
68047533
品番
NA52EB
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット径(Φmm)
4.0
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
材質
オールアルミ
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
791-4571
質量(kg)
0.28
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
リベット長さ(mm)
7.2
ツバ径(Φmm)
8
引張強度(kN)
1.64
せん断強度(KN)
1.15