ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 68047664 品番 NA616EB
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

リベット径(Φmm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)22.3 適正かしめ板厚MAX(mm)25.4 材質オールアルミ 用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番791-4644 質量(kg)0.38 下穴径(Φmm)4.9〜5.0 リベット長さ(mm)29.7 ツバ径(Φmm)9.6 引張強度(kN)2.38 せん断強度(KN)1.68

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39448577
2014-11-26
用途:
穴埋め作業

4.8mmでも簡単に切断できてよい。

対象商品:
68047664
2014-04-19
用途:
厚めのグラスファイバーの圧着

今まで使用していたものと同じものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4219:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする