LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
68047673
品番
NA86EB
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット径(Φmm)
6.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
9.5
材質
オールアルミ
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
791-4725
質量(kg)
0.36
下穴径(Φmm)
6.5〜6.6
リベット長さ(mm)
15.6
ツバ径(Φmm)
12.8
引張強度(kN)
4.2
せん断強度(KN)
2.65