仕様●入力電圧公称:12 V dc●分離式:あり
奥行(mm)12.5
シリーズTMV EN
定格電力(W)1
出力電圧(V)12dc
出力電流(mA)80
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 超で1 あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 )による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです
パッケージSIP 7
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)3dc
出力数1