日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 受動部品
日本モレックス(molex)の 受動部品その他関連用品
Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 500901-0801 TRANSFLASH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047719
品番
500901-0801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
カードタイプ:MicroSD
長さ(mm)
14.6
幅(mm)
1.93
ピッチ(mm)
1.1
極数
8
シリーズ
TRANSFLASH
深さ(mm)
14.5
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
TransFlashメモリカード. 500901シリーズTransFlashカードとともに使用します。
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル