LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
68047734
品番
NSA55CEB
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.58
リベット径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
リベット長さ(mm)
12.8
適正かしめ板厚MIN(mm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
8
引張強度(kN)
2.55
せん断強度(KN)
1.82
ツバ径(Φmm)
8
トラスコ品番
791-4997