曜日別特売
ACS712ELCTR-20A-T アレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-20A-T Allegro Microsystems 68047737

アレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-20A-T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68047737品番ACS712ELCTR-20A-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%寸法(mm)4.9×3.9×1.5ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする