LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
68047743
品番
NSA56CEB
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
リベット径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
リベット長さ(mm)
14.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
9.5
引張強度(kN)
2.55
せん断強度(KN)
1.82
ツバ径(Φmm)
8
トラスコ品番
791-5012