ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 68047761 品番 NSA63CEB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
質量(kg)0.44 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9〜5.0 リベット長さ(mm)10 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 引張強度(kN)3.9 せん断強度(KN)2.6 ツバ径(Φmm)9.6 トラスコ品番791-5101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68047761
2021-05-16
用途:
ガレージの内装、軽骨組立
建設業・工事業

本数、値段共に十分に満足出来てます。また注文させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする