Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 受動部品
Allegro Microsystemsの 受動部品その他関連用品
Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin TSSOP ステッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047764
品番
A3984SLPTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
仕様
モータコントローラ、Allegro Microsystems
モータータイプ
ステッパ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)5.5、(Min) 3
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
35
トポロジー
バイポーラ
最大IGBTコレクタ電流(A)
2
最小動作温度(℃)
-20