LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
68047786
品番
NSA68CEB
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9〜5.0
リベット長さ(mm)
17.9
適正かしめ板厚MIN(mm)
9.5
適正かしめ板厚MAX(mm)
12.7
引張強度(kN)
3.9
せん断強度(KN)
2.6
ツバ径(Φmm)
9.6
トラスコ品番
791-5161