LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビ カラーリベット ホワイト エコBOX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
68047822
品番
CNSA42WEB
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3〜3.4
リベット長さ(mm)
6.5
適正かしめ板厚MIN(mm)
1
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
引張強度(kN)
1.35
せん断強度(KN)
0.96
ツバ径(Φmm)
6.4
色
ホワイト
トラスコ品番
791-4369