LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビ カラーリベット ホワイト エコBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
68047856
品番
CNSA52WEB
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
リベット径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
リベット長さ(mm)
7.2
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
引張強度(kN)
2.2
せん断強度(KN)
1.55
ツバ径(Φmm)
8
色
ホワイト
質量(kg)
0.54
トラスコ品番
791-4431