LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビ カラーリベット ブラック エコBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
68047865
品番
CNSA42BEB
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
791-4351
質量(kg)
0.32
色
ブラック
リベット径(Φmm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
適正かしめ板厚MIN(mm)
1
下穴径(Φmm)
3.3〜3.4
リベット長さ(mm)
6.5
ツバ径(Φmm)
6.4
引張強度(kN)
1.35
せん断強度(KN)
0.96