LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
68047917
品番
SNS48069EB
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
スチール
トラスコ品番
791-5225
質量(kg)
0.42
タイプ
丸頭
リベット径(Φmm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.9
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.7
下穴径(Φmm)
4.9〜5.0
リベット長さ(mm)
11
ツバ径(Φmm)
9.8
引張強度(kN)
4.8
せん断強度(KN)
6.1