LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
68047935
品番
SNS6412KEB
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
スチール
トラスコ品番
791-5241
質量(kg)
0.82
タイプ
皿頭
リベット径(Φmm)
6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
12
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
下穴径(Φmm)
6.6〜7.0
リベット長さ(mm)
17
ツバ径(Φmm)
10.5
引張強度(kN)
9.8
せん断強度(KN)
11.3