LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
68047944
品番
NSA43K
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
750-8727
材質
アルミ・スチール
質量(kg)
1.05
リベット径(Φmm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.6
下穴径(Φmm)
3.3〜3.4
リベット長さ(mm)
8.2
ツバ径(Φmm)
6.4
引張強度(kN)
1.36
アズワン品番
65-2062-65
せん断強度(KN)
0.97