LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビナット(ステンレス・Kタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
68047987
品番
NTK3M15
参考基準価格(税別)
¥25,530
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
仕様
トルク強度2.90N・m
トラスコ品番
791-5187
寸法(mm)
(1)8.7、(2) 6.0、 (3)5.0、(4) 0.7
質量(g)
220
下穴径(Φmm)
5.1
適合ねじ
M3x0.5
適合母材厚(mm)
0.5〜1.5
せん断強度(KN)
8.9