LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビナット(ステンレス・Kタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
68047996
品番
NTK8M40
参考基準価格(税別)
¥25,760
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
仕様
トルク強度44.1N・m
トラスコ品番
791-5195
寸法(mm)
(1)17.2、(2) 12.0、 (3)11.0、(4) 0.7
質量(g)
470
下穴径(Φmm)
11.1
適合ねじ
M8x1.25
適合母材厚(mm)
2.5〜4.0
せん断強度(KN)
27.5