Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 受動部品
Allegro Microsystemsの 受動部品その他関連用品
Allegro Microsystems モータドライバIC, 8-Pin SOIC ブラシ付きDC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68048078
品番
A4950ELJTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
仕様
モータコントローラ、Allegro Microsystems
モータータイプ
ブラシ付きDC
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min) 8
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
40
トポロジー
フルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
3.5
最小動作温度(℃)
-40