LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
外径D(Φmm)
105
注文コード
68048181
品番
S105100
参考基準価格(税別)
¥45,160
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
105
ダイヤ層厚(T)(mm)
10
穴径H(Φmm)
20
寸法D(Φmm)
105
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
7
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
寸法H(Φmm)
20
付属リング穴径(Φmm)
15