LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68048197
品番
VK105
参考基準価格(税別)
¥23,640
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
108
寸法T(mm)
10
寸法H(Φmm)
20
トラスコ品番
809-4810
質量(g)
320
穴径(Φmm)
20
寸法W(mm)
10
付属リング穴径(Φmm)
15