曜日別特売
WLX305305 ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048364

WLX305305 ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048364
WLX305305 ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048364
WLX305305 ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048364

ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(Φmm)304
穴径(Φmm)30.5
内容量1枚注文コード68048364品番WLX305305
参考基準価格(税別)¥76,150販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法D(Φmm)304寸法T(mm)2.7寸法H(Φmm)30.5仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き穴径(Φmm)30.5寸法W(mm)6付属リング穴径(Φmm)27、25.4、22、20適合被削材種コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする