曜日別特売
84729-0003 Molex USBケーブル, USB A → USB A, 84729-0003 日本モレックス(molex) 68048376

Molex USBケーブル, USB A → USB A, 84729-0003

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68048376品番84729-0003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●コネクタ 2:USB A●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ2ジェンダー:メス長さ(mm)150外被:黒取付パネル取り付け種類USB延長ケーブル規格RoHS対応、UL 94 H-Bシリーズ84729保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応特性ODVA及びIEC61076準拠. Molex密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAレセプタクルコードセット、84729シリーズ. オーバーモールド成形の密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAパネル取り付けレセプタクルコードセットです。すばやく簡単に接続できるバヨネット式のラッチレセプタクル、キー付きハウジング、オンボード引き抜き抵抗の高い一体型ストレインリリーフを備えています。 これらの密閉型産業用USB 2.0タイプAコードセットは、EMIUSB2コネクタ1USB A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする