曜日別特売
R100 ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048416

R100 ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048416
R100 ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048416
R100 ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048416

ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径D(Φmm)101
寸法D(Φmm)101
穴径H(Φmm)20
内容量1枚注文コード68048416品番R100
参考基準価格(税別)¥10,360販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ダイヤ層厚(T)(mm)1.5ダイヤ層幅(W)(mm)4外径D(Φmm)101寸法D(Φmm)101寸法H(Φmm)20寸法T(mm)1.5寸法W(mm)4穴径H(Φmm)20付属リング穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする