HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68048419
品番
PCN10-20P-2.54DS(72)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
タイプ
B
ピッチ(mm)
2.54
極数
20
シリーズ
PCN10
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
ローディング列
45342
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル