曜日別特売
R200 ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048461

R200 ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048461
R200 ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048461
R200 ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048461

ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)203
寸法D(Φmm)203
穴径H(Φmm)25.4
内容量1枚注文コード68048461品番R200
参考基準価格(税別)¥33,210販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8ダイヤ層幅(W)(mm)4外径D(Φmm)203寸法D(Φmm)203寸法H(Φmm)25.4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)4穴径H(Φmm)25.4付属リング穴径(Φmm)25、22、20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする