仕様DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。
出力電圧(V)(Max)24、(Min)0.8
入力電圧(V)(Max)50、(Min) 8
出力電流(A)2
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータステップダウン
最小動作温度(℃)-20
出力タイプ可変