HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 DF11-16DEP-2C
DF11-16DEP-2C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68048604
品番
DF11-16DEP-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
長さ(mm)
23
幅(mm)
13
ピッチ(mm)
2
極数
16
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
PA
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
DF11シリーズコンタクト
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ライトアングル